Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 16PK470MEFC8X11.5 KONDENSATOR, 470æF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2346502
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     16PK470MEFC8X11.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: PK Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 3.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 460 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 16PK470MEFC8X11.5, 2346502, 234-6502
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,0714*
    € 0,0945*
    Lager 139
    1183
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0748*
    € 0,6049*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,6049*
    € 0,71983
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,4483*
    € 0,53348
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2883*
    € 0,34308
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,2317*
    € 0,27572
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1567*
    € 0,18647
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1554*
    € 0,18493
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1402*
    € 0,16684
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,129*
    € 0,15351
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1082*
    € 0,12876
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0962*
    € 0,11448
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0748*
    € 0,08901
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Illinois Capacitor
    477CKE016M
    ab € 0,0694*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR16V477M8X11
    ab € 0,0425*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA1CM471
    ab € 0,0815*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFC1C471L
    ab € 0,18*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFM1C471L
    ab € 0,138*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUHD1C471
    ab € 0,274*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.