Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 6.3ZLJ470M6.3X11 KONDENSATOR, 470æF, 6.3V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2346431
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     6.3ZLJ470M6.3X11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: ZLJ Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 540 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 6000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 6.3ZLJ470M6.3X11, 2346431, 234-6431
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0728*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1923*
    € 0,22884
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1235*
    € 0,14697
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1087*
    € 0,12935
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1031*
    € 0,12269
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1025*
    € 0,12198
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,102*
    € 0,12138
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0934*
    € 0,11115
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0872*
    € 0,10377
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0866*
    € 0,10305
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0861*
    € 0,10246
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0728*
    € 0,08663
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA-0JM471
    ab € 0,061*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEU-FC0J471
    ab € 0,122*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA0JHG471
    ab € 0,079*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.