Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 35TZV220M8X10.5 KONDENSATOR, 220æF, 35V, RADIAL, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2346380
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     35TZV220M8X10.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: TZV
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 600 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 10.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 220uf 35v, becherelko, smd kondensator 35v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, RUBYCON, 35TZV220M8X10.5, 2346380, 234-6380
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,187*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,075*
    € 1,27925
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,571*
    € 0,67949
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,455*
    € 0,54145
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,244*
    € 0,29036
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,24*
    € 0,2856
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,187*
    € 0,22253
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFP1V221AP
    ab € 0,211*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEE1VA221UAP
    ab € 0,259*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCESL35V227M8X10.5
    ab € 0,176*
    Ähnlich
    Nichicon
    UUD1V221MNL1GS
    ab € 0,185*
    Ähnlich
    Nichicon
    UWT1V221MNL1GS
    ab € 0,117*
    Ähnlich
    CHEMI-CON
    EMZA350ADA221MHA0G
    ab € 0,223*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEHA1V221UP
    ab € 0,24*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFC1V221AP
    ab € 0,278*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFC1V221P
    ab € 0,369*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFK1V221GP
    ab € 0,16*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFK1V221P
    ab € 0,118*
    Ähnlich
    Vishay
    MAL215097001E3
    ab € 0,949*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.