Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 10TZV33M4X6.1 KONDENSATOR, 33æF, 10V, RADIAL, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2346361
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     10TZV33M4X6.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 4 mm
  • Produktpalette: TZV
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 90 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 33 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 6.1 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elko 10v, becherelko, becherelko 10v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, RUBYCON, 10TZV33M4X6.1, 2346361, 234-6361
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0863*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4595*
    € 0,54681
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2274*
    € 0,27061
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1931*
    € 0,22979
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1606*
    € 0,19111
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1432*
    € 0,17041
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1243*
    € 0,14792
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1192*
    € 0,14185
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1155*
    € 0,13745
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1082*
    € 0,12876
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1061*
    € 0,12626
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0863*
    € 0,1027
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFC1A330AR
    ab € 0,0908*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEE1AA330WR
    ab € 0,0575*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFC1A330R
    ab € 0,086*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFK1A330UR
    ab € 0,0922*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.