Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 6.3TZV100M5X6.1 KONDENSATOR, 100æF, 6.3V, RADIAL, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2346358
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     6.3TZV100M5X6.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: TZV
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 170 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 6.1 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 100 uf 6,3v, becherelko, smd kondensator 6,3v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, RUBYCON, 6.3TZV100M5X6.1, 2346358, 234-6358
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0902*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3231*
    € 0,38449
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2331*
    € 0,27739
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1734*
    € 0,20635
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1629*
    € 0,19385
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1362*
    € 0,16208
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1221*
    € 0,1453
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1197*
    € 0,14244
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1172*
    € 0,13947
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0902*
    € 0,10734
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFT0J101AR
    ab € 0,0819*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFKJ101UAR
    ab € 0,11*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFK0J101P
    ab € 0,0976*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFC0J101AP
    ab € 0,107*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEE-FK0J101AP
    ab € 0,0792*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEE0JA101WAR
    ab € 0,0719*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFC0J101P
    ab € 0,102*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFK0J101AP
    ab € 0,175*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFK0J101P
    ab € 0,166*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFK0J101UR
    ab € 0,0822*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFK0J101UR
    ab € 0,143*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFPJ101UAR
    ab € 0,113*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFPJ101UAR
    ab € 0,20*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFT0J101AR
    ab € 0,131*
    Ähnlich
    Panasonic
    6SVPC100MY
    ab € 0,298*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.