Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 25YXG47MEFC5X11 KONDENSATOR, 47æF, 25V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2346197
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     25YXG47MEFC5X11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 25v
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: YXG
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 210 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 25YXG47MEFC5X11, 2346197, 234-6197
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0466*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2007*
    € 0,23883
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,116*
    € 0,13804
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,091*
    € 0,10829
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0776*
    € 0,09234
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0735*
    € 0,08747
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,066*
    € 0,07854
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0623*
    € 0,07414
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0606*
    € 0,07211
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0595*
    € 0,07081
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0584*
    € 0,0695
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0466*
    € 0,05545
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR25V476M5X11
    ab € 0,0178*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUEB1E470S
    ab € 0,0887*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA1EHG470
    ab € 0,0461*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEU-FC1E470
    ab € 0,077*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEU-FM1E470
    ab € 0,0567*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.