Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 16YXG120MEFC6.3X11 KONDENSATOR, 120æF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2346185
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     16YXG120MEFC6.3X11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 16v
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: YXG
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 340 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 120 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 16YXG120MEFC6.3X11, 2346185, 234-6185
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0628*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2481*
    € 0,29524
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1567*
    € 0,18647
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1326*
    € 0,15779
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1201*
    € 0,14292
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1119*
    € 0,13316
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0898*
    € 0,10686
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0805*
    € 0,0958
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,08*
    € 0,0952
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0788*
    € 0,09377
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0776*
    € 0,09234
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0628*
    € 0,07473
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Würth Elektronik
    860010373007
    ab € 0,0623*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFC1C121
    ab € 0,0813*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFM1C121
    ab € 0,0756*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.