Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 10YXG470MEFC8X11.5 KONDENSATOR, 470æF, 10V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2346177
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     10YXG470MEFC8X11.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: YXG
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 3.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 640 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 4000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 10YXG470MEFC8X11.5, 2346177, 234-6177
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0852*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2002*
    € 0,23824
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1699*
    € 0,20218
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1467*
    € 0,17457
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1337*
    € 0,1591
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,125*
    € 0,14875
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1181*
    € 0,14054
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1144*
    € 0,13614
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1109*
    € 0,13197
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1041*
    € 0,12388
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0852*
    € 0,10139
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR10V477M8X11
    ab € 0,0282*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUEB1A471
    ab € 0,215*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUEB1A471S
    ab € 0,172*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEU-FC1A471
    ab € 0,132*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFM1A471
    ab € 0,123*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA1AHG471
    ab € 0,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.