Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETI SYSTEMS DB10SL-1/4 SKALENKNOPF, 10 DREHUNGEN, 6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2344484
Hersteller:
     ETI Systems
Herst.-Nr.:
     DB10SL-1/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Passive
Potentiometer
Skalenknöpfe
Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)
  • Wellendurchmesser: 0.25 Zoll
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Knopfausführung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Trimmer, ETI SYSTEMS, DB10SL-1/4, 2344484, 234-4484
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 90,51*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 157,15*
    € 187,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 155,94*
    € 185,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 129,87*
    € 154,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 98,77*
    € 117,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 90,51*
    € 107,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.