Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BU4021BF-E2 SCHIEBEREGISTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2342954
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BU4021BF-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Logik-ICs
Schieberegister
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 16 V
  • MSL: -
  • Logikfamilie / Sockelnummer: -
  • Logik-IC-Sockelnummer: -
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Anzahl der Elemente: 1 Element
  • Logik-IC-Familie: -
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Schieberegisterfunktion: Parallel zu seriell, seriell zu seriell
  • Anzahl der Bits pro Element: 8 bit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Ausgang: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ROHM, BU4021BF-E2, 2342954, 234-2954
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,618*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,338*
    € 1,59222
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,077*
    € 1,28163
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,989*
    € 1,17691
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,911*
    € 1,08409
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,871*
    € 1,03649
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,853*
    € 1,01507
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,825*
    € 0,98175
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,796*
    € 0,94724
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,778*
    € 0,92582
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,618*
    € 0,73542
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.