Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BU12TD3WG-TR LDO, FIXED, 1.2V, 0.2A, SSOP-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2342931
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BU12TD3WG-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: 1.2V 200mA LDO Voltage Regulators
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 1.7 V
  • Eingangsspannung, max.: 6 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 200mA
  • Ausgang: Fest
  • Ausgangsspannung, nom.: 1.2V
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Dropout-Spannung, typ., bei Strom: 600mV
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, ROHM, BU12TD3WG-TR, 2342931, 234-2931
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,117*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,72*
    € 0,8568
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,571*
    € 0,67949
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,366*
    € 0,43554
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,335*
    € 0,39865
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,154*
    € 0,18326
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,15*
    € 0,1785
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,148*
    € 0,17612
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,117*
    € 0,13923
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.