Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD9763FVM-TR DC-DC CONV, BOOST, ADJ, 1.2MHZ, MSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2342776
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD9763FVM-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
DC
DC-Power-Management
DC-Regler
Topologie: Boost (aufwärts)
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 9 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Tastverhältnis (%): 99.5 %
  • Schaltfrequenz: 1.2 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Steuer-/Bedienmodus: Voltage-Mode-Regelung
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Controller-IC: MSOP
  • Versorgungsspannung, min.: 7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 2,40*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,275*
    € 1,51725
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,245*
    € 1,48155
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,136*
    € 1,35184
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,045*
    € 1,24355
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,968*
    € 1,15192
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,912*
    € 1,08528
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,732*
    € 0,87108
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.