Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL210217332E3 KONDENSATOR 3300æF 450V ALU-ELKO SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2342193
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL210217332E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.037 ohm
  • Produktdurchmesser: 76 mm
  • Produktpalette: 102 PHR-ST
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 13.5 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 3300 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 105 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, elektrolytkondensator 450v 3300µf, alu elko vishay, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, VISHAY, MAL210217332E3, 2342193, 234-2193
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 100,52*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 179,28*
    € 213,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 162,47*
    € 193,34
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 153,73*
    € 182,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 142,54*
    € 169,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 131,21*
    € 156,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 119,13*
    € 141,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 116,12*
    € 138,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 113,70*
    € 135,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 100,52*
    € 119,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.