Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL209615152E3 KONDENSATOR 1500UF 350V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2342183
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL209615152E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.071 ohm
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: 096 PLL-4TSI Series
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 6 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1500 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 350 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 80 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko vishay, alu elko, alu elko 350v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, VISHAY, MAL209615152E3, 2342183, 234-2183
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,86*
    € 41,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,75*
    € 38,97
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 30,26*
    € 36,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,94*
    € 30,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,92*
    € 28,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,27*
    € 25,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,91*
    € 23,69
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,79*
    € 23,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 19,39*
    € 23,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,21*
    € 19,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.