Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL209515102E3 KONDENSATOR 1000æF 350V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2342172
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL209515102E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator Steckanschlus...
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.112 ohm
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: 095 PLL-4TSI Series
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 5.1 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1000 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 350 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produkthöhe: 80 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: alu elko vishay, alu elko, alu elko 1000µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, VISHAY, MAL209515102E3, 2342172, 234-2172
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,67*
    € 60,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,53*
    € 57,75
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 45,27*
    € 53,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,76*
    € 47,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,92*
    € 43,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,06*
    € 38,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,75*
    € 33,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 26,30*
    € 31,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 25,23*
    € 30,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,66*
    € 25,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.