Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL215959471E3 KONDENSATOR 470æF 500V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2342160
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215959471E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: 159 PUL-SI Series
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.15 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 55 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko vishay, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, VISHAY, MAL215959471E3, 2342160, 234-2160
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 11,14*
    € 24,75*
    Lager 139
    536
    € 14,99*
    ab € 10,88*
    € 27,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,53*
    € 32,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,16*
    € 31,13
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 23,61*
    € 28,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,12*
    € 23,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,58*
    € 22,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,19*
    € 19,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,07*
    € 16,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,48*
    € 16,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,78*
    € 15,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.