Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CDSOT236-T05 DIODEN-ARRAY, TVS, 350W, 5V, SOT-236


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2341975
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CDSOT236-T05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltungsschutz
TVS
TVS-Dioden
Überspannungsschutzbausteine
Spitzenimpulsverlustleistung: 350 W
  • Produktpalette: CDSOT236
  • Sperrspannung: -
  • Klemmspannung, max.: 9.8 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 6 V
  • Durchbruchspannung, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BOURNS, CDSOT236-T05, 2341975, 234-1975
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,218*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,861*
    € 1,02459
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,722*
    € 0,85918
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,642*
    € 0,76398
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,416*
    € 0,49504
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,268*
    € 0,31892
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.