Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP JN5168/001,515 WIRELESS-MCU, 1MBPS, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2341782
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     JN5168/001,515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
Frequenz, max.: 2.485 GHz
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Frequenz, min.: 2.4 GHz
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • Empfangsstrom: 15.3 mA
  • Übertragungsstrom: 17 mA
  • Bauform - HF-IC: HVQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Ausgangsleistung (dBm): 2.5 dBm
  • Übertragungsrate: 1 Mbps
  • Empfindlichkeit (dBm): -95 dBm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • HF/IF-Modulation: O-QPSK
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, HF, HF-Transceiver, ICs, Zigbee, NXP, JN5168/001,515, 2341782, 234-1782
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,96*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,49*
    € 10,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epson
    X1E0000210167
    ab € 0,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.