Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MK21FN1M0VLQ12 IC, 32BIT MCU, CORTEX M4 120MHZ, 144LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2340530
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MK21FN1M0VLQ12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: Kinetis K Family K2x Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 16 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 100 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Betriebsfrequenz, max.: 120 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • Schnittstellen: CAN, I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 46 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 128 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: Kinetis K
  • MCU-Baureihe: K2x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MK21FN1M0VLQ12, 2340530, 234-0530
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 25,86*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,86*
    € 30,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,64*
    € 30,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,58*
    € 28,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,33*
    € 21,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,89*
    € 21,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,91*
    € 20,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,93*
    € 18,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,95*
    € 17,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,08*
    € 14,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.