Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 131-3701-301 ABGEWINK. BUCHSE, HF-KOAXIAL, SMB, 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2340499
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     131-3701-301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Steckverbindertyp: SMB-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Abgewinkelte Buchse
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: RG58, RG178, RG316
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • Koaxialanschluss: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,71*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,50*
    € 7,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    SMB1252B1-3GT30G-50
    ab € 2,14*
    Ähnlich
    Molex
    731000114
    ab € 5,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.