Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 105-0803-001 STIFTBUCHSE, 5700V, 10A, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2340476
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     105-0803-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsen
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Messtechniksteckverbinder
Steckverbindertyp: Stiftbuchse
  • Isolatorfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Standard-Stiftstecker, 2mm
  • Leiterstärke (AWG), max.: -
  • Nennstrom: 10 A
  • Durchbruchspannung: 5.7 kV
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,26*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,24*
    € 2,6656
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.