Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 105-0802-001 STIFTBUCHSE, 5700V, 10A, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2340475
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     105-0802-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsen
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Messtechniksteckverbinder
Steckverbindertyp: Stiftbuchse
  • Isolatorfarbe: Rot
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Standard-Stiftstecker, 2mm
  • Leiterstärke (AWG), max.: -
  • Nennstrom: 10 A
  • Durchbruchspannung: 5.7 kV
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,13*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.