Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROXBURGH EMC DRF10 DIN-SCHIENENFILTER, 10A, 250V, 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2336097
Hersteller:
     Roxburgh EMC
Herst.-Nr.:
     DRF10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
elektromagnetischen
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: DRF Series
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Reihenklemme
  • Filtermontage: DIN-Schienenmontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Reihenklemme
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 60,09*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,32*
    € 109,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 90,57*
    € 107,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,46*
    € 86,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,55*
    € 83,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 60,09*
    € 71,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.