Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 2046-09-ALF GASENTL.RÖHRE 3POL 20KA 90V KASSETTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2335971
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2046-09-ALF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(GDT)
Gasentladungsröhren
Schaltungsschutz
BOURNS
Stoßentladungsstrom: 20 kA
  • Produktpalette: 2046
  • Ansprechstoßspannung: 700 V
  • DC-Zündspannung: 90 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - GDT: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2046-09-ALF, 2335971, 233-5971
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,551*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,381*
    € 1,64339
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,261*
    € 1,50059
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,122*
    € 1,33518
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,003*
    € 1,19357
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,973*
    € 1,15787
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,815*
    € 0,96985
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,794*
    € 0,94486
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,703*
    € 0,83657
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,671*
    € 0,79849
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.