Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRR7032-470M INDUKTIVITÄT, 47UH, 20%, 0.67A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2333953
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR7032-470M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 670 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 47 µH
  • Produktpalette: SRR7032 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 770 mA
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 7 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.28 ohm
  • Produkthöhe: 3.2 mm
  • Produktlänge: 7 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRR7032-470M, 2333953, 233-3953
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 0,24*
    € 0,30*
    Lager 139
    1596
    1
    € 14,99*
    ab € 0,256*
    € 0,519*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,519*
    € 0,61761
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,319*
    € 0,37961
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.