Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsinduktivität (SMD), 4.7 µH, 2.5 A, Geschirmt, 3.8 A, SRR1005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2333931
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR1005-4R7M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 2.5 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 4.7 µH
  • Produktpalette: SRR1005 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 3.8 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 10 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.04 ohm
  • Produkthöhe: 5.2 mm
  • Produktlänge: 12.7 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRR1005-4R7M, 2333931, 233-3931
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,384*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,594*
    € 1,89686
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,152*
    € 1,37088
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,895*
    € 1,06505
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,697*
    € 0,82943
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,628*
    € 0,74732
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,472*
    € 0,56168
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,454*
    € 0,54026
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.