Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsinduktivität (SMD), 39 µH, 3.2 A, Geschirmt, 3.1 A, SRR1280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2333861
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR1280-390M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 3.2 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 39 µH
  • Produktpalette: SRR1280 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 3.1 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 12.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.07 ohm
  • Produkthöhe: 7.5 mm
  • Produktlänge: 12.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRR1280-390M, 2333861, 233-3861
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,407*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,842*
    € 1,00198
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,789*
    € 0,93891
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,677*
    € 0,80563
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,635*
    € 0,75565
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,623*
    € 0,74137
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,541*
    € 0,64379
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,519*
    € 0,61761
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.