Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRR0906-222YL INDUKTIVITÄT, 2.2MH, 15%, 0.16A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2333768
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR0906-222YL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 160 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 2.2 mH
  • Produktpalette: SRR0906
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 180 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 9.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 8.5 ohm
  • Produkthöhe: 6 mm
  • Produktlänge: 10 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 15%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRR0906-222YL, 2333768, 233-3768
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,429*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,545*
    € 1,83855
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,237*
    € 1,47203
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,028*
    € 1,22332
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,803*
    € 0,95557
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,763*
    € 0,90797
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,526*
    € 0,62594
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,51*
    € 0,6069
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,509*
    € 0,60571
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.