Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CW252016-R27J INDUKTIVITÄT, 270NH, 5%, 0.5A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2333646
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CW252016-R27J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 500 mA
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 270 nH
  • Produktpalette: CW252016
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1008 [Metrisch 2520]
  • Sättigungsstrom (Isat): -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.75 ohm
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, CW252016-R27J, 2333646, 233-3646
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,094*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,326*
    € 0,38794
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2258*
    € 0,2687
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1913*
    € 0,22765
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1496*
    € 0,17802
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1328*
    € 0,15803
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1273*
    € 0,15149
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1234*
    € 0,14685
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1199*
    € 0,14268
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1153*
    € 0,13721
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,094*
    € 0,11186
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.