Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CV201210-100K INDUKTIVITÄT, 10UH, 10%, 0.015A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2333632
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CV201210-100K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel 10µh
smd drossel
Produktpalette: CV201210
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0805 [Metrisch 2012]
  • DC-Nennstrom: 15 mA
  • DC-Widerstand, max.: 1.15 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Eigenresonanzfrequenz: 24 MHz
  • Bauart der Induktivität: -
  • Induktivität: 10 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Multilayer-Induktivitäten, Passive, Spulen, BOURNS, CV201210-100K, 2333632, 233-3632
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0295*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,0922*
    € 0,10972
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0709*
    € 0,08437
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0575*
    € 0,06843
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0496*
    € 0,05902
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0428*
    € 0,05093
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0389*
    € 0,04629
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0379*
    € 0,0451
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0295*
    € 0,03511
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.