Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0805-FX-2002ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND 20K 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2333620
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0805-FX-2002ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
bourns dickfilmwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 20 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0805-FX-2002ELF, 2333620, 233-3620
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00355*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02158*
    € 0,02568
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01245*
    € 0,01482
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01051*
    € 0,01251
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00938*
    € 0,01116
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00832*
    € 0,0099
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00712*
    € 0,00847
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00672*
    € 0,008
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00562*
    € 0,00669
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0048*
    € 0,00571
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00355*
    € 0,00422
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW080520K0FKTA
    ab € 0,0168*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR08X2002FTL
    ab € 0,00314*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR08X2002FTL
    ab € 0,00437*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJU06F2002V
    ab € 0,0129*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW080520K0FKEA
    ab € 0,00725*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW080520K0FKEA.
    ab € 0,00724*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW080520K0FKTA
    ab € 0,0233*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0805FR-0720KL
    ab € 0,00285*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.