| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2333527 Herst.-Nr.: CR1206-FX-2002ELF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: CR Series Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C Nennleistung: 250 mWBauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216] Betriebstemperatur, max.: 155 °CBetriebstemperatur, min.: -55 °CNennspannung: 200 VWiderstandstyp: Universell Qualifikation: - SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Produktbreite: 1.6 mmProduktlänge: 3.2 mmWiderstandstoleranz: ± 1% Widerstand: 20 kohmRoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR1206-FX-2002ELF, 2333527, 233-3527 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25000 | | Frei Haus | ab € 0,0102* | € 0,0131* | | | | | | | | 5000 | | € 8,95* | ab € 0,0102* | € 0,0139* | | | | Lager 139 | | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,00567* | € 0,0297* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,297* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|