Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER BLC200J701B4B KONDENSATOR, 20æF, 700V, 5%, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2333438
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     BLC200J701B4B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 4 Pins
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 260 A
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 13 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: 25 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -45 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 700 V
  • Produkthöhe: 37 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 20 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 28 mm
  • Produktlänge: 41.5 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0039 ohm
  • Produktpalette: BLC
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 20μf ±5%, filmkondensator, folienkondensator 20µf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, CORNELL DUBILIER, BLC200J701B4B, 2333438, 233-3438
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,90*
    € 14,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,71*
    € 13,93
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 11,31*
    € 13,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.