Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32F373VBH6 MCU, 32BIT, CORTEX-M4F, 72MHZ, BGA-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2333280
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F373VBH6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit, 16 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32F3 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 84 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 37 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: BGA
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4F
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 24 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F3
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 72 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F373VBH6, 2333280, 233-3280
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 11,01*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,01*
    € 13,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,35*
    € 7,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.