Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENGSTLER 0.635.812 MINIATUR-ZÄHLER, 5V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-233262
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0.635.812
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Breite des Frontplattenausschnitts: 27 mm
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Ziffernhöhe: 4 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 14.4 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Summierzähler, summierzähler hengstler, impulszähler, Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Zähler, HENGSTLER, 0.635.812, 233262, 233-262
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 29,93*
    € 41,96*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 29,53*
    € 42,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,77*
    € 50,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,51*
    € 49,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,43*
    € 45,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,92*
    € 42,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,57*
    € 41,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,53*
    € 35,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Hengstler
    0 635 808
    ab € 26,66*
    Ähnlich
    Hengstler
    0 635 810
    ab € 14,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.