Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T495C685K025ATE350 KONDENSATOR, 6.8æF, 25V, 10%, 2312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2332458
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T495C685K025ATE350
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator 6.8uf 25v
tantalkondensator kemet
Hersteller-Größencode: C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: T495 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2312 [Metrisch: 6032]
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 6.8 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 2.5 mm
  • Produktlänge: 6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T495C685K025ATE350, 2332458, 233-2458
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,618*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,537*
    € 1,82903
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,293*
    € 1,53867
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,102*
    € 1,31138
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,861*
    € 1,02459
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,817*
    € 0,97223
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,798*
    € 0,94962
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,778*
    € 0,92582
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,618*
    € 0,73542
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.