Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY UPF50B500RV WIDERSTAND, 500R, 0.10%, 500MW, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2332208
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     UPF50B500RV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Produktdurchmesser: 4 mm
  • Produktpalette: UPF Series
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 5ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Widerstandstyp: Hohe Genauigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 10.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 500 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, UPF50B500RV, 2332208, 233-2208
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 2,71*
    € 3,69*
    Lager 139
    1530
    1
    € 14,99*
    ab € 2,35*
    € 7,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1743091
    ab € 0,0612*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.