Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY CRGH2512J27R DICKSCHICHTWIDERSTAND, 27R, 5%, 2W, 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2331911
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CRGH2512J27R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CRGH Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 27 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, CRGH2512J27R, 2331911, 233-1911
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0995*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,6686*
    € 0,79563
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,3041*
    € 0,36188
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1485*
    € 0,17672
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1424*
    € 0,16946
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1394*
    € 0,16589
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1381*
    € 0,16434
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1343*
    € 0,15982
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,126*
    € 0,14994
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,1247*
    € 0,14839
    pro Stück
    ab 80000 Stück
    € 0,1235*
    € 0,14697
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0995*
    € 0,11841
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.