Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY CRG0402F200R DICKSCH.WIDERSTAND 200R 1% 0.063W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2331484
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CRG0402F200R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CRG Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 200 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, CRG0402F200R, 2331484, 233-1484
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00243*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,00774*
    € 0,00921
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,00673*
    € 0,00801
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00519*
    € 0,00618
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00504*
    € 0,006
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00458*
    € 0,00545
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00419*
    € 0,00499
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00383*
    € 0,00456
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00369*
    € 0,00439
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00354*
    € 0,00421
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00243*
    € 0,00289
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR04X2000FTL
    ab € 0,00133*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR04X2000FTL
    ab € 0,00367*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR04X2000FTL
    ab € 0,00164*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR04X2000FTL
    ab € 0,00072*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0402FR-07200RL
    ab € 0,00173*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.