Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY LR1F4R3 METALLSCH.WIDERSTAND 4R3 1% 600MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2330170
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     LR1F4R3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,6w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 2.3 mm
  • Produktpalette: LR
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 600 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 4.3 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, LR1F4R3, 2330170, 233-0170
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0159*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0543*
    € 0,06462
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0475*
    € 0,05653
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0351*
    € 0,04177
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0345*
    € 0,04106
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,031*
    € 0,03689
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0277*
    € 0,03296
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0239*
    € 0,02844
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0235*
    € 0,02797
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0211*
    € 0,02511
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0205*
    € 0,0244
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 0,0202*
    € 0,02404
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0159*
    € 0,01892
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.