Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY LR1F1R0 METALLSCH.WIDERSTAND 1R 1% 600MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2330050
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     LR1F1R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Produktdurchmesser: 2.3 mm
  • Produktpalette: LR
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 600 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstände, metallfilmwiderstand 0.6 w, drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, NEOHM - TE CONNECTIVITY, LR1F1R0, 2330050, 233-0050
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    13954
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0166*
    € 0,0512*
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,21*
    € 0,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0512*
    € 0,06093
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0487*
    € 0,05795
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0413*
    € 0,04915
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0334*
    € 0,03975
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,033*
    € 0,03927
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0296*
    € 0,03522
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0253*
    € 0,03011
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0248*
    € 0,02951
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0245*
    € 0,02916
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 0,0239*
    € 0,02844
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0166*
    € 0,01975
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,512* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMF006FJ100KA50
    ab € 0,012*
    Ähnlich
    Vishay
    MRS25000C1008FCT00
    ab € 0,0286*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.