Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY LR1F1K65 METALLSCH.WIDERSTAND 1K65 1% 600MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2330044
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     LR1F1K65
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Produktdurchmesser: 2.3 mm
  • Produktpalette: LR
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 600 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1.65 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: metallschichtwiderstand 0,6w, drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, NEOHM - TE CONNECTIVITY, LR1F1K65, 2330044, 233-0044
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,015*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0672*
    € 0,07997
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0235*
    € 0,02797
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0232*
    € 0,02761
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0219*
    € 0,02606
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0197*
    € 0,02344
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0192*
    € 0,02285
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,015*
    € 0,01785
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MRS25000C1651FCT00
    ab € 0,0311*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.