Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY RES KIT CFR16RS LAB-KIT, KOHLESCHICHT, 0.25W


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2329845
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RES KIT CFR16RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
Widerstandszubehör
kohleschichtwiderstand
Produktpalette: -
  • Anzahl der Produkte im Kit: -
  • Widerstandswerte: -
  • Nennleistung: 250mW
  • Lieferumfang des Kits: Universelle Widerstände der Baureihe CFR16
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Widerstandstoleranz: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, Sortimente, Widerstands-Kits, NEOHM - TE CONNECTIVITY, RES KIT CFR16RS, 2329845, 232-9845
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 162,58*
    € 221,11*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 190,00*
    € 262,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 221,11*
    € 263,12
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 220,36*
    € 262,23
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 190,02*
    € 226,12
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 175,95*
    € 209,38
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 162,58*
    € 193,47
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 162,58* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    742790
    ab € 101,53*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    823999
    ab € 125,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.