| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2329821 Herst.-Nr.: CFR50J6K2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktdurchmesser: 3 mm Produktpalette: CFR Series Widerstandstechnologie: Kohleschicht Temperaturkoeffizient: -450ppm/°C bis 0ppm/°C Nennleistung: 500 mWBauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet Betriebstemperatur, max.: 155 °CBetriebstemperatur, min.: -55 °CNennspannung: 350 VWiderstandstyp: Hohe Zuverlässigkeit Qualifikation: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produktbreite: - Produktlänge: 9 mmWiderstandstoleranz: ± 5% Widerstand: 6.2 kohmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, CFR50J6K2, 2329821, 232-9821 |
| | |
| |