Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY CFR50J22K KOHLESCH.WIDERSTAND 22K 5% 500MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2329757
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CFR50J22K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Produktdurchmesser: 3 mm
  • Produktpalette: CFR
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Temperaturkoeffizient: -450ppm/°C bis 0ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Hohe Zuverlässigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 9 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 22 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 0,5w, drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, NEOHM - TE CONNECTIVITY, CFR50J22K, 2329757, 232-9757
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,013*
    € 0,1032*
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,31*
    € 1,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1032*
    € 0,12281
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0953*
    € 0,11341
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,043*
    € 0,05117
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0264*
    € 0,03142
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0259*
    € 0,03082
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0205*
    € 0,0244
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0194*
    € 0,02309
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0193*
    € 0,02297
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0191*
    € 0,02273
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 0,019*
    € 0,02261
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,013*
    € 0,01547
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,032* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCF 0.5W 22K
    ab € 0,0113*
    Ähnlich
    RS Pro
    7398856
    ab € 50,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.