Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY CFR50J1R2 KOHLESCH.WIDERSTAND 1R2 5% 500MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2329749
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CFR50J1R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 3 mm
  • Produktpalette: CFR
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Hohe Zuverlässigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 9 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 1.2 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, CFR50J1R2, 2329749, 232-9749
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0132*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1583*
    € 0,18838
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0601*
    € 0,07152
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0209*
    € 0,02487
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0206*
    € 0,02451
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0193*
    € 0,02297
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0175*
    € 0,02083
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0168*
    € 0,01999
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0132*
    € 0,01571
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.