Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY CFR25J2K4 KOHLESCH.WIDERSTAND 2K4 5% 330MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2329654
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CFR25J2K4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: CFR
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Temperaturkoeffizient: -450ppm/°C bis 0ppm/°C
  • Nennleistung: 330 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Hohe Zuverlässigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.8 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 2.4 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, CFR25J2K4, 2329654, 232-9654
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00897*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,16438*
    € 0,19561
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,06145*
    € 0,07313
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02299*
    € 0,02736
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0228*
    € 0,02713
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01824*
    € 0,02171
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01676*
    € 0,01994
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,01419*
    € 0,01689
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0138*
    € 0,01642
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,01302*
    € 0,01549
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,01236*
    € 0,01471
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 0,01157*
    € 0,01377
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00897*
    € 0,01067
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.