Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY CFR100J1K0 KOHLESCHICHTWIDERSTAND 1K 5% 1W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2329439
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CFR100J1K0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 1w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: CFR
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Temperaturkoeffizient: -450ppm/°C bis 0ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 500 V
  • Widerstandstyp: Hohe Zuverlässigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 12 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, CFR100J1K0, 2329439, 232-9439
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5366
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0304*
    € 0,2045*
    2
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,41*
    € 2,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2045*
    € 0,24336
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0973*
    € 0,11579
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0962*
    € 0,11448
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0515*
    € 0,06129
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0499*
    € 0,05938
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0465*
    € 0,05534
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0449*
    € 0,05343
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0432*
    € 0,05141
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0416*
    € 0,0495
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0408*
    € 0,04855
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,04*
    € 0,0476
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0304*
    € 0,03618
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,045* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCF 1W 1K
    ab € 0,0289*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP006409
    ab € 0,0346*
    Ähnlich
    RS Pro
    7078669
    ab € 1,34*
    Ähnlich
    Vishay
    AC01000001001JA100
    ab € 0,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.