Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRP1250-R56M INDUCTOR, 560NH, 20%, 36A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2329252
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP1250-R56M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel 560nh
smd drossel
RMS-Strom Irms: 36 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 560 nH
  • Produktpalette: SRP1250
  • Sättigungsstrom (Isat): 55 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 13.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0015 ohm
  • Produkthöhe: 5.9 mm
  • Produktlänge: 13.9 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRP1250-R56M, 2329252, 232-9252
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,661*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,71*
    € 3,2249
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,294*
    € 1,53986
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,082*
    € 1,28758
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,899*
    € 1,06981
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,831*
    € 0,98889
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,661*
    € 0,78659
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.