Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BOURNS SDR0805-271KL INDUCTOR, 270UH, 10%, 0.42A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2328846
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR0805-271KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Beschreibung: INDUCTOR, 270UH, 10%, 0.42A, SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Gehäuse: 7.8mm x 7.8mm x 5.3mm
  • Maximale DC Widerstand: 1.11 ohm
  • Inductor Construction: Ungeschirmt
  • Induktivitätstoleranz: ᄆ 10%
  • Induktivität: 270 ᄉH
  • Strom, Ic (sat): 680 mA
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Strom, RMS max.: 420 mA
  • Product Range: Baureihe SDR0805
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD Ferrit, smd drossel, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Drosseln, Spulen, Leistungsinduktivitäten, SMD, BOURNS, SDR0805-271KL
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
€ 5,95*
ab € 0,231*
€ 0,667*
€ 4,00*
ab € 0,81*
€ 1,05*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,667*
€ 0,79373
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG